Panasonic(パナソニック)
パルックe-Day 丸形蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。
質量(g)
30形:158、32形:218
備考
2本セット
口金
G10q
全光束(Lm)
30形:2000、32形:2360
定格寿命(時間)
6000
定格ランプ電力(W)
30形:28、32形:30
色温度(K)
6700
ガラス管
30形:29mm / 32形:29mm
光色
昼光色
内径/外径
【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716998
FCL3032EXDEF32T
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください