Panasonic(パナソニック)
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)
30形:158、32形:218
備考
2本セット
口金
G10q
全光束(Lm)
30形2000、32形:2360
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
30形:28、32形:30
色温度(K)
6700
ガラス管
30形:29mm / 32形:29mm
光色
昼光色
内径/外径
【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717007
FCL3032EXDLF32T
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください