スリムパルックプレミア蛍光灯

スリムパルックプレミア蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)

直径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯です。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び最適化により約16000時間の長寿命かを実現。20形・27形・34形の3本セットです。

寸法(mm)【ガラス管】Φ16 外径/内径:20形=225/192、27形=299/266、34形=373/340質量(g)20形:81、27形:115、34形:147備考※左側は定格転倒時、右側は高出力点灯時の値口金GZ10q全光束(Lm)【20形】1620/2190【27形】2310/3200【34形】2880/4050定格寿命(時間)16000定格ランプ電力(W)20形:20/28、27形:27/38、34形:34/48※周囲温度(℃)25光色ナチュラル色 (5000K)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717190FHC202734ENW2F33K
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする