Panasonic(パナソニック)
ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ)
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
内容量
1箱
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
口金
定格寿命(時間)
定格ランプ電力(W)
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717217
FPL27EXDJF3
106
GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
7500
27
20×245
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
64717226
FPL27EXLJF3
106
GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
75000
27
20×245
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
64717235
FPL27EXNJF3
106
GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
7500
27
20×245
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
64717251
FPL36EXLJF3
160
GX10q-6※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
9000
36
20×410
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください