ノートパソコンやデスクトップでWD Green SATA SSDを使用すると、ソリッドステートテクノロジー搭載の最大2TBのストレージ領域を拡張できます。最大545MB/秒のSATA SSDの速度で起動時間を短縮し、予期しない衝撃や落下に対する優れた耐衝撃性を発揮します。2.5インチ(7mmケース入り)およびM.2 2280の2つのフォームファクターで用意しており、幅広いPCに対応します。無料でダウンロード可能なAcronis True Image? for Sandiskデータ移行ソフトウェアを使えば、簡単にアップグレードできます(別売りのケーブルが必要な場合があります)。ダウンロード可能なSandisk DashboardでSSDを監視できるので、安心して作業できます。3年間の製品保証が付帯します。