東京メタル
一般電球形LEDランプ
口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
材質
樹脂乳白色
質量(g)
48
備考
密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
口金
E26
定格消費電力(W)
8.1(60相当)
全光束(Lm)
810
使用電圧(V)
AC100V
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
Ra80
寸法(奥行D×高さH)(mm)
60×110
光源色
電球色2700K
配光角度(°)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717330
LDA8LG60WTM
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください