SMC
AWG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付・ナイロンケース
圧力計取付角度
0°
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
圧力単位
製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64842280
AWG20-02BG1-6C-B
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください