ブライトライト
LED電球 E26
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途
照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ
規格
A60
電源
AC100V
管径(Φmm)
60
口金
E26
定格寿命(時間)
30000
外径×長さL(Φ×mm)
60×108
始動方式
AC100V直接印可
光源色
昼白色
点灯方向
点灯方向自由形
定格電圧 AC V
100
演色指数(Ra)
Ra84
調光の可否
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電力(W)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64936369
LDA5N-40A60W50K
4.5
4.5
4.5
480
4.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
64936378
LDA7N-60A60W50K
6.5
7
6.5
810
6.5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください