曜日別特売

ダフレクトモールド 文字・数字

ダフレクトモールド 文字・数字 - パジコダフレクトモールド 文字・数字 - パジコダフレクトモールド 文字・数字 - パジコダフレクトモールド 文字・数字 - パジコダフレクトモールド 文字・数字 - パジコダフレクトモールド 文字・数字 - パジコダフレクトモールド 文字・数字 - パジコダフレクトモールド 文字・数字 - パジコ

タフレクトモールド(R)の第二弾は「文字」。
デコに最適な小さめ文字が作れるモールド。
全ての文字が手描きのオリジナルです。
推し活にもピッタリ!
・ふちどり付きのモールド
・可愛いモチーフ付き
・オリジナルの手描き文字
・約1cmの小さめ文字でデコしやすい
・レジンで美しい透明感のある仕上がり

用途
本体サイズ:W150mm×H150mm×D5mm
パッケージサイズ:W170mm×H215mm×D5.5mm
全重量:約45g(本体のみ約43g)
色:半透明
材質:熱可塑性樹脂
耐熱温度:100~120℃
耐冷温度:ー20℃
保管条件:直射日光の当たらない場所
*タフレクトモールド(R)とは
・・・2023年(株)パジコがレジンモールド用原料として樹脂から開発した素材で耐熱温度アップ。樹脂の軟化(白化)を抑え、レジン取り出し時によるモールドの劣化を軽減、耐久性も大幅にアップしました。
内容量1セット
注意
※・気泡が発生しやすいので、モールドの角を調色スティックでツンツンと当てて、気泡を取り除いてください。
※・形状上、ゆがみが発生する場合があります。
※・制作した作品は小さいため、そのまま放置しないでください。誤飲や踏んだりしてケガをする恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64933937403393ひらがな
1,200
999
1,099(税込)
8日以内出荷
64933946403394カタカナ
1,200
999
1,099(税込)
8日以内出荷
64933955403395アルファベット&数字
1,200
999
1,099(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする