bitstrong
クリップ式ミニミニ雲台 1/4インチネジ
クリップ式雲台1/4ネジ対応ABS樹脂
軽量(約25g)なので、外出時でも楽々
ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途
クリップは厚さ 17mm までサポートします。
机や棚など様々な場所に設置可能です。撮影や配信に最適です。
コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利。屋内外問わず様々なシーンで活躍します
材質
ABS樹脂+アルミ合金
色
黒
質量(g)
25
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
31.5×39×76
耐荷重(kg)
0.5
口幅(mm)
【クリップ】17
モデル
RR147
内容量
1個
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64934348
BS-KALICLMP-RR147
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください