ブライトライト
直管形LEDランプ 口金G13
LEDのチラツキを抑えたフリッカーレス
交換工事が簡単な電源内蔵型
用途
直管形 直管型 工事必要 口金G13 40W形
電圧(V)
100-240
消費電力(W)
15
口金
G13
全光束(Lm)
2600
定格寿命(時間)
40000
管径×長さL(mm)
25.5×1198
配光角度(°)
180
蛍光灯
(W型)40
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
内容量
1個
注意
※既存蛍光灯器具を使用する場合は、器具内の安定期をスルーさせる配管工事を要するので、電気工事士による施工が必要です。
※本製品は片側給電方式です。ソケット部の極性はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64936256
LD40T5015/26G13
5000
昼白色
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
64936265
LD40T6515/26G13
6500
昼光色
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください