曜日別特売

表面保護テープ 331

表面保護テープ 331 - 3M(スリーエム)表面保護テープ 331 - 3M(スリーエム)表面保護テープ 331 - 3M(スリーエム)表面保護テープ 331 - 3M(スリーエム)表面保護テープ 331 - 3M(スリーエム)表面保護テープ 331 - 3M(スリーエム)表面保護テープ 331 - 3M(スリーエム)表面保護テープ 331 - 3M(スリーエム)

<特長>
必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。

用途
<用途>
プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。
厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※異物についてのメーカー規格:1.0mm2以上の異物が無き事
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64936457331N 150×10150透明10
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936466331B-N 150×10150ブルー10
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936475331N 10×1010透明10
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936491331B-N 10×1010ブルー10
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936500331N 50×2550透明25
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936509331B-N 50×2550ブルー25
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936518331N 100×10100透明10
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936527331B-N 100×10100ブルー10
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936536331N 150×25150透明25
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936545331B-N 150×25150ブルー25
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936561331N 50×1050透明10
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936570331B-N 50×1050ブルー10
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936579331N 100×25100透明25
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936588331B-N 100×25100ブルー25
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936597331N 10×2510透明25
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
64936606331B-N 10×2510ブルー25
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする