曜日別特売

グロー直管 10形 昼白色

グロー直管 10形 昼白色 - アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色 - アイリスオーヤマ

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。

付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64939345LDG10T・N・5/75
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする