曜日別特売

パインラック4段40

パインラック4段40 - AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段40 - AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段40 - AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段40 - AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段40 - AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段40 - AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段40 - AIS (エイ・アイ・エス)パインラック4段40 - AIS (エイ・アイ・エス)

総天然木のパイン材を使用した、温かみを感じる自然な色合いのラックです。
デザインのシンプルさが、より木の優しい雰囲気を引き立てます。
普段使いの道具や、お部屋を彩る飾り物など、置くものを選ばず収納が可能です。
収納ボックス(カラーボックス用インナーボックス)等と合わせて使うことで整理整頓もしやすくなり、自分好みの収納術をお楽しみいただけます。
棚板は可動式で、高さ調節が可能です。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、棚板をお好みの高さで固定することが出来ます。
無塗装素材なので、お好みでお部屋の雰囲気に合う色にペイントするのもオススメです。
同シリーズのパインラックは他ののサイズもございます。
本体同士の間を棚板で連結することも可能です。棚板を本体の間に取り付けて、デスクのようにして使うこともできます。
※破損防止のため、連結の際は必ず2枚以上の棚板を本体どうしの間に取り付けてください。
床へのキズ対策として、脚の接地面に貼付するフェルトが付属しており、フローリング上でも安心してお使い頂けます。
本商品は組立品です。プラスドライバーとマイナスドライバーを事前にご用意ください(ドライバーは付属しません)。
お届け時は組立前のコンパクトな状態で発送となるため、お部屋への搬入がしやすく設置も簡単です。

NA幅(mm)425質量(kg)4.6高さ(mm)1050奥行(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64959216ECPR-42104253001050
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする