曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。枠番03モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220モーター周波数(Hz)50/60内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
816件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
適合モータ容量(kW)
使用環境
保護方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64943500RNYM0015-03-10-J2NXLX10ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943518RNYM0015-03-10-J2NXRX10ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943536RNYM0015-03-10-J2NXTX10ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943561RNYM0015-03-10-J2NXBX10ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943579RNYM0015-03-12-J2NXLX12ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943597RNYM0015-03-12-J2NXRX12ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943615RNYM0015-03-12-J2NXTX12ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943640RNYM0015-03-12-J2NXBX12ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943658RNYM0015-03-15-J2NXLX15ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943667RNYM0015-03-15-J2NXRX15ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943676RNYM0015-03-15-J2NXTX15ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943685RNYM0015-03-15-J2NXBX15ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943701RNYM0015-03-20-J2NXLX20ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943710RNYM0015-03-20-J2NXRX20ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943719RNYM0015-03-20-J2NXTX20ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943737RNYM0015-03-20-J2NXBX20ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943755RNYM0015-03-25-J2NXLX25ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943780RNYM0015-03-25-J2NXRX25ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943798RNYM0015-03-25-J2NXTX25ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943816RNYM0015-03-25-J2NXBX25ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943841RNYM0015-03-30-J2NXLX30ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943859RNYM0015-03-30-J2NXRX30ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943877RNYM0015-03-30-J2NXTX30ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943895RNYM0015-03-30-J2NXBX30ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943920RNYM0015-03-40-J2NXLX40ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943938RNYM0015-03-40-J2NXRX40ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943956RNYM0015-03-40-J2NXTX40ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943981RNYM0015-03-40-J2NXBX40ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64943999RNYM0015-03-50-J2NXLX50ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944017RNYM0015-03-50-J2NXRX50ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944035RNYM0015-03-50-J2NXTX50ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944060RNYM0015-03-50-J2NXBX50ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944078RNYM0015-03-60-J2NXLX60ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944096RNYM0015-03-60-J2NXRX60ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944121RNYM0015-03-60-J2NXTX60ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944130RNYM0015-03-60-J2NXBX60ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944139RNYM0015-03-5-J2NXLX5ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944148RNYM0015-03-5-J2NXRX5ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944157RNYM0015-03-5-J2NXTX5ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944166RNYM0015-03-5-J2NXBX5ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944175RNYM0015-03-7.5-J2NXLX7.5ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944200RNYM0015-03-7.5-J2NXRX7.5ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944218RNYM0015-03-7.5-J2NXTX7.5ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944236RNYM0015-03-7.5-J2NXBX7.5ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944261RNYM0015-03-80-J2NXLX80ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944279RNYM0015-03-80-J2NXRX80ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944297RNYM0015-03-80-J2NXTX80ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944315RNYM0015-03-80-J2NXBX80ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944340RNYM0015-03-100-J2NXLX100ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64944428RNYM0015-03-100-J2NXRX100ブレーキなし0.015屋内形IP20
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする