SATA
両口メガネレンチ
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
錆びにくい仕様です。
用途
機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
材質
クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
角度(°)
【首】40
内容量
1丁
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65069886
42213
692-9454
165
6×7
¥
693
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069895
42201
692-9406
185
8×10
¥
741
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069911
42222
692-9466
195
9×11
¥
754
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069920
42202
692-9415
195
10×12
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069929
42203
692-9448
205
11×13
¥
864
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069938
42204
692-9405
220
12×14
¥
922
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069947
42223
692-9429
235
13×15
¥
981
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069956
42224
692-9469
235
13×16
¥
998
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069965
42205
692-9452
235
14×17
¥
1,075
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069981
42219
692-9420
250
16×18
¥
1,115
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069990
42206
692-9464
250
17×19
¥
1,147
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65069999
42207
692-9404
270
19×21
¥
1,329
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65070008
42220
692-9437
270
19×22
¥
1,401
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65070017
42208
692-9450
290
21×23
¥
1,553
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65070026
42209
692-9445
320
22×24
¥
1,676
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65070035
42210
692-9459
360
23×26
¥
1,876
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65070051
42211
692-9411
360
24×27
¥
2,216
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65070060
42225
692-9451
390
27×30
¥
3,141
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65070069
42212
692-9462
420
30×32
¥
3,382
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65071566
42221
693-1358
165
5.5×7
¥
647
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください