曜日別特売

ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付

ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付 - オーム電機ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付 - オーム電機ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付 - オーム電機ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付 - オーム電機ストレートカットシュレッダー A4対応 6枚細断 ダストボックス付 - オーム電機

A4コピー用紙(64g/m2)を最大6枚まで細断可能
細断サイズ6mmのストレートカット
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き
オートスタートスイッチ付き
ダストボックス容量 8.5リットル
作動音 約70dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
定格時間 2分

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)135コード長さ(m)約1.2定格電流(A)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)292×326×142ダストボックス容量(L)約8.5細断速度約3.0m/分定格時間2分/休止時間 40分細断寸法(mm)ストレートカット 6投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2) 6枚内容量1個
取扱説明書:(2.38MB)
注意
※ 測定条件:室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65235050SHR-S207
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする