曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
全4440種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
4440種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
モータータイプ
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65190645RNHM3-54L-AP-10-J2NSLA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190661RNHM3-54L-AP-10-J2NSLB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190670RNHM3-54L-AP-10-J2NSLC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190679RNHM3-54L-AP-10-J2NSLD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190688RNHM3-54L-AP-10-J2NSRA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190697RNHM3-54L-AP-10-J2NSRB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190706RNHM3-54L-AP-10-J2NSRC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190715RNHM3-54L-AP-10-J2NSRD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190731RNHM3-54L-AP-10-J2NSTA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190740RNHM3-54L-AP-10-J2NSTB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190749RNHM3-54L-AP-10-J2NSTC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190758RNHM3-54L-AP-10-J2NSTD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190767RNHM3-54L-AP-10-J2NSBA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190776RNHM3-54L-AP-10-J2NSBB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190785RNHM3-54L-AP-10-J2NSBC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190801RNHM3-54L-AP-10-J2NSBD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190810RNHM3-54L-AP-10-J4NSLA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190819RNHM3-54L-AP-10-J4NSLB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190828RNHM3-54L-AP-10-J4NSLC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190837RNHM3-54L-AP-10-J4NSLD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190846RNHM3-54L-AP-10-J4NSRA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190855RNHM3-54L-AP-10-J4NSRB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190871RNHM3-54L-AP-10-J4NSRC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190880RNHM3-54L-AP-10-J4NSRD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190889RNHM3-54L-AP-10-J4NSTA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190898RNHM3-54L-AP-10-J4NSTB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190907RNHM3-54L-AP-10-J4NSTC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190916RNHM3-54L-AP-10-J4NSTD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190925RNHM3-54L-AP-10-J4NSBA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190941RNHM3-54L-AP-10-J4NSBB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190950RNHM3-54L-AP-10-J4NSBC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190959RNHM3-54L-AP-10-J4NSBD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋内形
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190968RNHM3-54L-AP-10-J2ASLA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190977RNHM3-54L-AP-10-J2ASLB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190986RNHM3-54L-AP-10-J2ASLC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65190995RNHM3-54L-AP-10-J2ASLD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191011RNHM3-54L-AP-10-J2ASRA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191020RNHM3-54L-AP-10-J2ASRB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191029RNHM3-54L-AP-10-J2ASRC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191038RNHM3-54L-AP-10-J2ASRD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191047RNHM3-54L-AP-10-J2ASTA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191056RNHM3-54L-AP-10-J2ASTB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191065RNHM3-54L-AP-10-J2ASTC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191081RNHM3-54L-AP-10-J2ASTD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191090RNHM3-54L-AP-10-J2ASBA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191099RNHM3-54L-AP-10-J2ASBB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191108RNHM3-54L-AP-10-J2ASBC10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191117RNHM3-54L-AP-10-J2ASBD10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191126RNHM3-54L-AP-10-J4ASLA10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65191135RNHM3-54L-AP-10-J4ASLB10ブレーキなし54Lインバータ用プレミアム効率三相モータ付屋外形
オープン
207,980
228,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする