AC出力付きリチウム充電器27000

AC出力付きリチウム充電器27000 - 多摩電子AC出力付きリチウム充電器27000 - 多摩電子AC出力付きリチウム充電器27000 - 多摩電子AC出力付きリチウム充電器27000 - 多摩電子AC出力付きリチウム充電器27000 - 多摩電子

重量約750g、厚さ約35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能なポータブル電源。 災害時の停電、ビジネス、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。

用途大容量27000mAhのリチウム電池を搭載。内容量1個
注意
※最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、小型の家電製品などに使用できます。また、スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のUSB-Cポートを搭載。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65236005TLP155K-EK
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする