曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
ボディサイズ30ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65301516AW30-02BG-7R-2-Dブラケット付1/40.05~0.85右→左丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オープン
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
65301541AW30-03BD-1-Dブラケット付3/80.02~0.2左→右圧力計なし
10,570
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
65301559AW30-03-1-D取付オプションなし3/80.02~0.2左→右圧力計なし
6,440
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする