ゴールドウイン
クリーンスーツ
仕様
クリーンパック有無:無
材質
ポリエステル
色
ブルー
ISO規格
クラス:6
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65302085
PP1830BL
816-1453
L
90~98
74~84
83
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65302101
PP1830BLL
816-1454
LL
95~103
81~89
86
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65302110
PP1830BM
816-1455
M
84~94
64~74
80
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください