ゴールドウイン
ツバ付キャップ
仕様
クリーンパック有無:8
トラスコ品番
816-0656
材質
プリータ[[R4]](ポリエステル)
色
ブルー
サイズ
L
頭囲(cm)
58
ISO規格
クラス:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65301629
PA1413BL
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください