林製作所
ZIPLINK2用オプションパーツ マグネットボード YS-OP03
材質
スチール
質量(kg)
1.3
色
シルバー
幅(cm)
40
高さ(cm)
33
奥行き(cm)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65241910
YS-OP03
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません