林製作所
吸音集中ブース Zipパーティション 7連結セット YS-Q7LG 幅610×奥行26×高さ1600mm(パネル1枚あたり)
材質
PVC、ABS、ポリエステル、ポリウレタン
質量(kg)
21.7
色
ライトグレー
幅(cm)
61(パネル1枚あたり)
高さ(cm)
160
厚さ(cm)
【パネル】2.6
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65242208
YS-Q7LG
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません