曜日別特売

マルチDC電源

マルチDC電源 - FNIRSIマルチDC電源 - FNIRSIマルチDC電源 - FNIRSIマルチDC電源 - FNIRSIマルチDC電源 - FNIRSIマルチDC電源 - FNIRSIマルチDC電源 - FNIRSI

DPS150は、Type-C入力インターフェースと複数の電源モードを備えた高性能プログラマブルDC電源です。
出力電圧0-30V、電流0-5Aを正確に調整できます。
この電源は効率的で安定した低消費電力で、過電圧、過電流、
過負荷、過熱、逆接続保護などの安全機能を備えています。
エレクトロニクス・エンジニアの新製品開発における
電源テスト、電子機器の診断や修理、電子・電気工学
実験室での教材などに最適です。
特性
出力DC電圧(0-30V)/電流(0-5A)
多重安全保護機構
PCホストソフトウェアに対応
2.8インチのカラフルなディスプレイ
ポータブルで洗練されたデザイン

仕様【低電圧】0V ~ 30V【温度超過】0 ~ 99℃【測定スイッチ】On / Off【負荷調整】0.49%【過電力】0W ~150.00W【過電圧】0V ~ 30.00V【過電流】0A ~ 5.1A付属品本体×1, テストクリップ×2, データケーブル×1, 取扱説明書×1ブラック&スチールブルー電圧入 力:DC5.0V ~ 32V、出 力:0 ~ 30V、解像度設定:10mV質量(g)178電力(W)出 力:0 ~ 150出力電圧読み取り値の精度:≦0.1%±10mV出力電流(A)0 ~ 5モード切替通常 / 工業用ディスプレイ2.8 インチ HD カラースクリーン電流(mA)解像度設定:1動作環境0℃ ~ 40℃、 0% ~ 75%RH入力電流(mA)100mA~ 5Aサイズ(mm)106×76×28効率[全負荷] 96.3%出力電流読み取り値の精度:≦0.1%±5mA (0 ~ 3.5A)入力電圧読み取り値の精度:≦0.2%±5mV内容量1個
注意
※PDおよびQC急速充電プロトコル、パワーバンクに対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65301069DPS150
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする