3M(スリーエム)
マスキングテープ 243J Plus
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途
自動車塗装に。
シーリング用。
色
黄
テープ幅(mm)
80
基材
和紙
テープ長さ(m)
18
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
1.06
内容量
1箱(100パック×100巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65309995
243J 80
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください