濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。
小型・軽量・大流量です。
禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。
クリーンエアのエアブローに最適。
トラスコ品番558-0979材質ケース本体:PBT、フィルタケース:PA、開放リング:PBT、ホルダ:POM、中空糸膜:PP、シールゴム:FKM、ガイドリング・ロック爪・取付ネジ:SUS形状中空糸膜フィルタ全長(mm)82使用温度範囲(℃)5~50全幅(mm)25定格圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5適合チューブ外径D(Φmm)Φ6耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215処理空気流量(m3/min)(ANR)100内容量1個