曜日別特売

クリック・トルク・ロック C3(日本仕様)

クリック・トルク・ロック C3(日本仕様) - Weraクリック・トルク・ロック C3(日本仕様) - Weraクリック・トルク・ロック C3(日本仕様) - Weraクリック・トルク・ロック C3(日本仕様) - Wera

トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。
頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。
1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)
堅牢で個性的なデザインです。
設定値の簡単な調整が可能
測定範囲:40~200Nm
Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。

全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65315270343977
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする