神棚の里
モダン神棚セット あまくも
かわいい雲の形の神棚&神具3点セット
用途
神棚本体/神鏡/天井に貼る雲、それぞれがかわいい雲の形でデザインした3点セットです。神棚には厚みや大きさによりますが最大3枚お神札を並べることができ、天井の雲も高さによって壁に取り付けることで高さ調整が可能です。付属の壁釣り付け用フック/ピンは石膏ボード用ですが、釘などに変えていただくと木製壁も対応します。
材質
神棚本体、雲:チェスナット/神鏡土台:メイプル、鏡:ニッケル合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×11×7.5
内容量
1セット
注意
※壁への取り付けはガイドを確認してしっかりと付けてください。取り付けが甘いと落下の危険があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65315498
4993896906678
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください