AC40D-D Series
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:psi、°F;圧力計単位表記:psi(MPa併記)
圧力スイッチ仕様デジタル圧力スイッチなし
ドレン排出口ドレンコック付、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量1個