曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
全9985種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
9985種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65321229RNHM1-370L-EP-5-J2NSLA5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321238RNHM1-370L-EP-5-J2NSLB5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321247RNHM1-370L-EP-5-J2NSLC5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321256RNHM1-370L-EP-5-J2NSLD5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321265RNHM1-370L-EP-5-J2NSRA5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321281RNHM1-370L-EP-5-J2NSRB5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321290RNHM1-370L-EP-5-J2NSRC5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321299RNHM1-370L-EP-5-J2NSRD5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321308RNHM1-370L-EP-5-J2NSTA5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321317RNHM1-370L-EP-5-J2NSTB5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321326RNHM1-370L-EP-5-J2NSTC5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321335RNHM1-370L-EP-5-J2NSTD5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321351RNHM1-370L-EP-5-J2NSBA5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321360RNHM1-370L-EP-5-J2NSBB5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321369RNHM1-370L-EP-5-J2NSBC5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321378RNHM1-370L-EP-5-J2NSBD5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321387RNHM1-370L-EP-5-J4NSLA5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321396RNHM1-370L-EP-5-J4NSLB5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321405RNHM1-370L-EP-5-J4NSLC5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321421RNHM1-370L-EP-5-J4NSLD5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321430RNHM1-370L-EP-5-J4NSRA5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321439RNHM1-370L-EP-5-J4NSRB5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321448RNHM1-370L-EP-5-J4NSRC5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321457RNHM1-370L-EP-5-J4NSRD5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321466RNHM1-370L-EP-5-J4NSTA5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321475RNHM1-370L-EP-5-J4NSTB5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321491RNHM1-370L-EP-5-J4NSTC5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321500RNHM1-370L-EP-5-J4NSTD5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321509RNHM1-370L-EP-5-J4NSBA5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321518RNHM1-370L-EP-5-J4NSBB5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321527RNHM1-370L-EP-5-J4NSBC5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321536RNHM1-370L-EP-5-J4NSBD5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321545RNHM1-370L-EP-5-J2ASLA5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321561RNHM1-370L-EP-5-J2ASLB5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321570RNHM1-370L-EP-5-J2ASLC5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321579RNHM1-370L-EP-5-J2ASLD5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321588RNHM1-370L-EP-5-J2ASRA5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321597RNHM1-370L-EP-5-J2ASRB5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321606RNHM1-370L-EP-5-J2ASRC5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321615RNHM1-370L-EP-5-J2ASRD5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321631RNHM1-370L-EP-5-J2ASTA5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321640RNHM1-370L-EP-5-J2ASTB5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321649RNHM1-370L-EP-5-J2ASTC5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321658RNHM1-370L-EP-5-J2ASTD5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321667RNHM1-370L-EP-5-J2ASBA5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321676RNHM1-370L-EP-5-J2ASBB5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321685RNHM1-370L-EP-5-J2ASBC5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321701RNHM1-370L-EP-5-J2ASBD5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321710RNHM1-370L-EP-5-J4ASLA5ブレーキなし370L屋外形400/440
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65321719RNHM1-370L-EP-5-J4ASLB5ブレーキなし370L屋外形400/440
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする