BEST[金物]
628 SK錠前
材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅
仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクローム
扉厚:13、16、20、40mm
付属部品:アジャストリング(No.628S・Pのみ)
用途
パネル・ラバトリーブース
高さ(mm)
67.5
仕上
塗装+サテンクローム
内容量
1個
注意
※628S・Pは扉厚13、16、20mm対応、
※628-S40-1・628-S40-5は扉厚40mm対応になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65316959
#628-P-1
73.1
83.6
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65316968
#628-S-1
52.1
85
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65316977
#628-S40-1
50.6
85
¥
11,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65316986
#628-S40-5
50.6
85
¥
11,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください