曜日別特売

628 SK錠前

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
85
注文コード
65316986
品番
#628-S40-5
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

材質 本体:PA樹脂、シリンダー:黄銅
仕上 本体:塗装、シリンダー:サテンクローム
扉厚:13、16、20、40mm
付属部品:アジャストリング(No.628S・Pのみ)

用途
パネル・ラバトリーブース
長さ(mm)
50.6
幅(mm)
85
高さ(mm)
67.5
仕上
塗装+サテンクローム
注意
※628S・Pは扉厚13、16、20mm対応、
※628-S40-1・628-S40-5は扉厚40mm対応になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする