曜日別特売

763 重量戸車

763 重量戸車 - BEST(ベスト)[金物]

材質 枠:鉄、車輪:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式
アングルレールにも、フラットバーにも使えます。
取付はボルト・ナット、溶接のいずれでも可能です。

仕上
枠:クロメート
車輪:塗装(黒)
用途引戸門扉用戸車内容量1個
注意
※取付用のボルト・ナットは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317641#763-10042220110
9,300
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317650#763-502611054
2,900
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317659#763-602812065
3,100
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317668#763-703315077.5
4,600
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317677#763-803516085
5,100
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317686#763-9038180100
8,200
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする