BEST[金物]
763R 重量戸車(車のみ)
材質 車:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式
用途
引戸門扉用戸車
色
黒
仕上
車輪:塗装(黒)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317695
#763-R10
34
100
100
¥
8,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317711
#763-R50
20.8
50
50
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317720
#763-R60
22
60
60
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317729
#763-R70
27
70
70
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317738
#763-R80
27
80
80
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317747
#763-R90
30
90
90
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください