BEST[金物]
776N サイレント調整戸車
材質 枠:ステンレス綱SUS304、車:POM樹脂(ベアリング入り)
耐荷重:30kg/2ヶ
付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm
※調整範囲:上下±3mm
用途
室内引戸用
長さ(mm)
13.8
幅(mm)
86
高さ(mm)
37
仕上
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317790
#776N
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください