BEST(ベスト)[金物]
843-W 木製舟底引手
材質:天然木(白木)
仕上
クリヤ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318185
#843W-60
8
13.5
60
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318201
#843W-66
8
13.5
66
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318210
#843W-75
9
16
75
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318219
#843W-90
11
20
90
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください