BEST(ベスト)[金物]
951BRU 951BRU戸車
材質 枠:冷間圧延鋼板、車:POM樹脂
耐荷重:30kg/2ヶ
長さ(mm)
90
幅(mm)
16
高さ(mm)
40
仕上
クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318386
#951BRU-1
40
16
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください