曜日別特売

2in1 オイルポンプ

2in1 オイルポンプ - SIGNET(シグネット)2in1 オイルポンプ - SIGNET(シグネット)2in1 オイルポンプ - SIGNET(シグネット)2in1 オイルポンプ - SIGNET(シグネット)2in1 オイルポンプ - SIGNET(シグネット)2in1 オイルポンプ - SIGNET(シグネット)

ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。

用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350内容量1セット
注意
※ホース接続部のロックを引くと交換が容易に行えます。
※無理に引っ張るとホースが破損する可能性がございます。
※部品の供給はございません。
※本来の目的・用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6531691649853
2,300
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする