ジョージア マックスコーヒー 500ml PET
千葉・茨城エリアで30年以上愛されてきたやみつきになるおいしい甘さ
中煎りのコーヒーを練乳で仕上げ
ミルク分は練乳を100%使用
長年愛されてきた黄色と茶色の波線をいかしたユニークなデザインはそのままに、新VISを使った新しいデザイン
原材料加糖練乳(国内製造)、砂糖、コーヒー/香料、カラメル色素、乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、アレルギー特定原材料:乳
栄養成分エネルギー:50kcal、脂質:0.7g、食塩相当量:0.08g、ナトリウム:32mg、炭水化物:10.2g、たんぱく質:0.6g(100mlあたり)
内容量1ケース(500mL×24本)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |