コカ・コーラ
ジョージア 贅沢ミルクコーヒー 500ml PET
牧場で飲むカフェオレから着想を得た、
贅沢にミルクを使用した甘いミルクコーヒーです。
なめらかでコクのある味わいと、後に引かない飲みやすさ。
国産牛乳使用
原材料
牛乳(国内製造)、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、デキストリン、食塩/香料、乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、アレルギー特定原材料:乳
栄養成分
エネルギー:46kcal、たんぱく質:0.9g、脂質:0.8g、炭水化物:8.9g、食塩相当量:0.1g(100mlあたり)
内容量
1ケース(500mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425757
054524
¥
5,304
¥
3,998
¥
4,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません