曜日別特売

コカ・コーラ

コカ・コーラ - コカ・コーラ

厳選手摘みセイロン茶葉100%使用した香り豊かな
本格的な紅茶の味わい
・国産果物エキス使用
・仕上げにはちみつを使用したやさしい甘み

原材料果汁(オレンジ、りんご)、果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、紅茶、はちみつ、ヒュウガナツエキス/香料、酸味料、ビタミン C、アレルギー特定原材料:オレンジ、りんご栄養成分エネルギー:28kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:7g、食塩相当量:0.01g(100mlあたり)内容量1ケース(440mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65425705053007
4,800
3,998
4,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする