オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/4m

オートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/4m - スリーアールソリューションオートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/4m - スリーアールソリューションオートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/4m - スリーアールソリューションオートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/4m - スリーアールソリューションオートフォーカス先端可動式工業用内視鏡 Φ6mm/4m - スリーアールソリューション

先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。

仕様【調光】OFF+5段階寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。ケーブル長(m)4入力電圧(V)12.6光源白色LED×8記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)バッテリー11.1V 3200mAh充電時間2時間30分解像度【モニター】1920×1080保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50視野角約75°防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ焦点距離(mm)約5~50入力電流(A)2撮像素子1/9 CMOS画素数【カメラ】92万画素モニタ5.7インチ使用時間(時間)4有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0先端外径(Φmm)6静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480動画サイズ960×720可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°内容量1個
注意
※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。
※カメラ画素数を超える解像度に設定しても画質が上がるわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654841103R-KFIBER6040AF
2,710,000
2,698,000
2,967,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする