エンジンプレート

エンジンプレート - 酒井重工業エンジンプレート - 酒井重工業エンジンプレート - 酒井重工業エンジンプレート - 酒井重工業

豊富なバリエーションとメンテナンスの省力化に貢献するSAKAIのプレートコンパクタシリーズ
エンジンガード兼用つり上げフックを標準装備
徹底した低重心設計による作業時の安定性向上
SAKAIオリジナル転圧板反転機構(ぐるっとプレート)を標準装備

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
エンジン形式
定格出力(kW[PS])
運転質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65513379PC43850×298×790転圧板:298×480ホンダGX1002.2[2.9]47
190,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65513388PC43SL850×298×790転圧板:298×480ホンダGX1002.2[2.9]52
230,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65513415PC81CA880×485×790転圧板:485×480ホンダGX1603.9[5.3]95
300,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする