エンジンプレート

エンジンプレート - 酒井重工業エンジンプレート - 酒井重工業エンジンプレート - 酒井重工業

豊富なバリエーションとメンテナンスの省力化に貢献するSAKAIのプレートコンパクタシリーズ
エンジンガード兼用つり上げフックを標準装備
徹底した低重心設計による作業時の安定性向上
転圧板厚さ275%upで長寿命(メーカー従来機比)
手元スロットルを標準装備

寸法(幅W×長さL)(mm)転圧板:340×460エンジン形式ホンダGX120定格出力(kW[PS])2.4[3.2]速度(m/min)作業/23~28起振力(kN[kgf])10.8[1100]振動数(Hz[v.p.m.])96.7[5800]内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
運転質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65513397PC5X885×340×81059
220,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65513406PC6X885×360×81063
230,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする