軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー)

軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー) - ミノル工業

レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!

適合機種0全長(mm)605質量(g)7600適合サイズ0替刃仕様0内容量1台
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65513090MC303810
68,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする