曜日別特売

表面保護テープ 6426

表面保護テープ 6426 - 3M(スリーエム)

表面保護テープは多様な特性を持つフィルムに、必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。製品ラインアップは粘着力(180度ピール)別に塩ビ基材の330(0.071N/cm)、331(0.29N/cm)、PE基材の6426(0.17N/cm)、3326(1.2N/cm)。

用途表面保護テープは多様な特性を持つフィルムに、必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。厚さ(mm)0.33基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1200×100粘着剤ゴム系内容量1箱(2巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655169156426 1200X100
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする