曜日別特売

スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734

スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734 - 3M(スリーエム)

スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734Lは、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。ライナー付きです。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。

用途見切り塗装用マスキングブルー基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系ライナー有り内容量1箱(4巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655158994734L 600X50
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする