曜日別特売

ポリエステルテープ 8403

ポリエステルテープ 8403 - 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8403 - 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 8403 - 3M(スリーエム)

ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)

用途
・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス
・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持
・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング
・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー
・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減
・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク
基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655152878403 19X651箱(48巻)19×65.8
オープン
319,800
351,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
655152968403 25X651箱(36巻)25.4×65.8
オープン
299,800
329,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
655153058403 50X651箱(24巻)50.8×65.8
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
655153218403 610X66 PL1巻610×66
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする