曜日別特売

ポリエステルテープ 8992

ポリエステルテープ 8992 - 3M(スリーエム)

耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます
シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです
はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます

用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×65.8テープ厚さ(mm)0.082粘着剤シリコーン系最高使用温度(℃)204内容量1箱(12巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655145878992 76X65
オープン
99,980
109,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする